ADVANCE TABCO SW-3E-120-BS Kuumaruokapöytä, sähköinen, 47-1 / 8 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7ZAH Malli: SW-3E-120-BS

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,656.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)86.69
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW-3E-120-BS Kuumaruokapöytä, sähköinen, 47-1 / 8 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko
€4,656.27 / yksikkö