ADVANCE TABCO SW-2E-240 Kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7ZAC Malli: SW-2E-240

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,164.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)86.69
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW-2E-240 Kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko
€2,164.91 / yksikkö