ADVANCE TABCO SU-P-346 Korvaava leikkuulauta, 93-1/8 X 8 X 3/8 tuuman paksu

Tuote: CD7YZN Malli: SU-P-346
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€236.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)236.55
Laivan leveys (cm)20.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SU-P-346 Korvaava leikkuulauta, 93-1/8 X 8 X 3/8 tuuman paksu
€236.25 / yksikkö