ADVANCE TABCO SU-35B-kansi, 60 tuuman olutlaatikko, SS, sisältää 2 riippulukkoa ja avainta

Varastossa
Tuote: CD7YWT Malli: SU-35B

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Crbb-60:lle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SU-35B-kansi, 60 tuuman olutlaatikko, SS, sisältää 2 riippulukkoa ja avainta
€755.14 / yksikkö