ADVANCE TABCO SS-2-4521-7 upotettava pesuallas, 2-kpt., 20 X 16 tuumaa F-To-B X 7-1/2 tuuman D-kulho

Varastossa
Tuote: CD7YQL Malli: SS-2-4521-7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,518.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Älykäs sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO SS-1-1319-10 Drop-In-allas, 1-Cpt., 10 x 14 tuumaa F-To-B X 10 tuuman D kulho | CD7YPR SS-1-1319-10€867.68
ADVANCE TABCO SS-1-1715-10 Drop-In-allas, 1-Cpt., 14 X 10 tuumaa F-To-B X 10 tuuman D kulho | CD7YPT SS-1-1715-10€966.48
ADVANCE TABCO SS-1-1715-7 Upotettava pesuallas, 1-paketti, 14 X 10 tuuman F-B-X X 7-1 / 2 tuuman D-kulho | CD7YPU SS-1-1715-7€867.68
ADVANCE TABCO SS-1-1719-10 Upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 14 X 14 tuuman F-B-X 10 tuuman D-kulho | CD7YPV SS-1-1719-10€966.48
ADVANCE TABCO SS-1-1719-7 Upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 14 X 14 tuuman F-B X 7-1 / 2 tuuman D-kulho | CD7YPW SS-1-1719-7€875.41
ADVANCE TABCO SS-1-1919-10 Drop-In Sink, 1-Cpt., 16 X 14 tuumaa F-To-B X 10 tuuman D kulho | CD7YPX SS-1-1919-10€1,088.47
ADVANCE TABCO SS-1-1919-12 Upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 16 X 14 tuumaa F-B X 12 tuumaa D-kulho | CD7YPY SS-1-1919-12€1,132.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SS-2-4521-7 upotettava pesuallas, 2-kpt., 20 X 16 tuumaa F-To-B X 7-1/2 tuuman D-kulho
€1,518.01 / yksikkö