ADVANCE TABCO SP-S Kaatoallas, 12 x 20 x 6-1/4 tuumaa, SS

Varastossa
Tuote: CD7YLW Malli: SP-S

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotava astia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)50.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SP-S Kaatoallas, 12 x 20 x 6-1/4 tuumaa, SS
€156.55 / yksikkö