ADVANCE TABCO SHK-180 pesuallaskaappi, pesuallas 10 X 14 X 10 tuumaa, hana, 5 tuuman takalevy, saranoitu ovi

Varastossa
Tuote: CD7YGR Malli: SHK-180

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,565.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)76.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SHK-180 pesuallaskaappi, pesuallas 10 X 14 X 10 tuumaa, hana, 5 tuuman takalevy, saranoitu ovi
€3,565.23 / yksikkö