ADVANCE TABCO R-8-B Kannettava tanko, 95-3/4 X 24-1/2 X 47 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7XZX Malli: R-8-B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,455.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava baari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)243.21
Laivan leveys (cm)62.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO R-8-B Kannettava tanko, 95-3/4 X 24-1/2 X 47 tuuman koko
€8,455.17 / yksikkö