ADVANCE TABCO PR18-3W Pan teline, liikkuva, täysi korkeus, kuormitus loppuun, 20-1/4 X 26 X 63-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7XAV Malli: PR18-3W

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-teline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)160.66
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ADVANCE TABCO PR10-3PT -astiateline, puolikokoinen, liikkuva, 20-1 / 4 X 26 X 39 tuuman koko | CD7XAF PR10-3PTPan-teline€947.58
ADVANCE TABCO PR10-3ST pannuhylly, puolikokoinen, liikkuva, 20-1 / 4 X 26 X 39 tuuman koko | CD7XAG PR10-3STPan-teline€939.27
ADVANCE TABCO PR10-3W pannuteline, puolikokoinen, siirrettävä, täytettävä, 20-1/4 x 26 x 38-1/2 tuumaa | CD7XAH PR10-3WPan-teline€486.82
ADVANCE TABCO PR10-3WT -astiateline, puolikokoinen, liikkuva, 20-1 / 4 X 26 X 38-1 / 2 tuuman koko | CD7XAJ PR10-3WTPan-teline€542.18
ADVANCE TABCO PR10-6W Pannuteline, Siirrettävä, Täysi Korkeus, Lataus, 20-1 / 4 X 26 X 69-1 / 4 Tuuman Koko | CD7XAK PR10-6WPan-teline€680.40
ADVANCE TABCO PR10-6WS pannuteline, liikkuva, täyskorkeus, sivulataus, 28-1 / 4 X 18 X 69-1 / 4 tuuman koko | CD7XAL PR10-6WSPan-teline€772.32
ADVANCE TABCO PR12-5K Special Value -teline, avoimet sivut, 1-1 / 2 tuuman uurrettu kulma | CD7XAM PR12-5KPulla pannulla€290.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PR18-3W Pan teline, liikkuva, täysi korkeus, kuormitus loppuun, 20-1/4 X 26 X 63-1/4 tuumaa
€494.45 / yksikkö