ADVANCE TABCO N-5-818 Viemäröintilauta 18 tuumaa x 18 tuumaa | AA3RZM 11U350

ADVANCE TABCO N-5-818 Viemärilevy 18 tuumaa x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RZM Malli: N-5-818Ristiviite: 11U350

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätiskipöydässä
Väri / viimeistelyRuostumaton
Mitata18
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiKiinnike
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1805
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO N-5-18 Tyhjennyspöytä 21 tuumaa x 18 tuumaa | AA3RZN 11U351 N-5-1818 "21 "€304.74
ADVANCE TABCO N-54-24 Viemäröintilauta 24 tuumaa x 24 tuumaa | AA3RZP 11U352 N-54-2424 "24 "€705.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO N-5-818 Viemärilevy 18 tuumaa x 18 tuumaa
€542.47 / yksikkö