ADVANCE TABCO MT-MS-303 sekoitinpöytä, 36 X 30 X 28 H tuumaa 14/304 Ss-yläosa, Ss-pohja

Varastossa
Tuote: CD7WLY Malli: MT-MS-303

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,749.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MT-MS-303 sekoitinpöytä, 36 X 30 X 28 H tuumaa 14/304 Ss-yläosa, Ss-pohja
€1,749.11 / yksikkö