ADVANCE TABCO MST-24-24 Hylly, pöytä, 24 x 24 tuumaa Koko 1-5/8 tuumaa halk. Viestit, 18 Ga 430 Ss

Varastossa
Tuote: CD7WLM Malli: MST-24-24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MST-24-24 Hylly, pöytä, 24 x 24 tuumaa Koko 1-5/8 tuumaa halk. Viestit, 18 Ga 430 Ss
€945.00 / yksikkö