ADVANCE TABCO MS-183-CS-kananleikkausasema, siirrettävä, 36 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7WJT Malli: MS-183-CS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,703.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MS-183-CS-kananleikkausasema, siirrettävä, 36 x 18 tuumaa
€2,703.56 / yksikkö