ADVANCE TABCO MDC-4-2020 Siirrettävä laatikkokaappi, 25-1/4 X 25-3/4 X 36-3/8 tuumaa, 4 laatikkotaso

Varastossa
Tuote: CD7WHD Malli: MDC-4-2020

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,243.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva laatikon kaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)92.41
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)65.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MDC-4-2020 Siirrettävä laatikkokaappi, 25-1/4 X 25-3/4 X 36-3/8 tuumaa, 4 laatikkotaso
€4,243.91 / yksikkö