ADVANCE TABCO K7-3-1432-18RL Suuri kokoinen pesuallas, 3-kpt., 32 tuumaa F-To-B X 14 tuuman W-pesuallas

Tuote: CD7VVY Malli: K7-3-1432-18RL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,068.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K7-3-1432-18RL Suuri kokoinen pesuallas, 3-kpt., 32 tuumaa F-To-B X 14 tuuman W-pesuallas
€6,068.62 / yksikkö