Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE TABCO K1-GR roiskeasennettava hana, 12 tuumaa pitkä | AC9YQH 3LMR7

ADVANCE TABCO K1-GR roiskeasennushana 12 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC9YQH Malli: K1-GRRistiviite: 3LMR7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiRoiskekiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7324100050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO K-111 B-2291 Roiskeille asennettu hana 14 tuumaa pitkä | AC9YQJ 3LMR8 K-111 B-2291€768.04
ADVANCE TABCO K-240 -hana sisältää letkun päätyputken AC9YQL 3LMT1 K-240€1,089.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K1-GR roiskeasennushana 12 tuumaa pitkä
€319.04 / yksikkö