ADVANCE TABCO GS-48-ruokakilpi, 49-3 / 4 X 21-7 / 8 X ​​22 tuuman koko, ilman ylähyllyä

Varastossa
Tuote: CD7UUA Malli: GS-48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,226.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)126.37
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyylikäs kilpi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DSG-12G-108 Ruokakilpi, monikäyttöinen, 108 X 12 X 18 tuuman kokoinen, lasinen yläosa | CD7QXE DSG-12G-108€6,026.52
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DSG-12G-120 Ruokakilpi, monikäyttöinen, 120 X 12 X 18 tuuman kokoinen, lasinen alkuun | CD7QXF DSG-12G-120€6,181.16
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DSG-12G-132 Ruokakilpi, monikäyttöinen, 132 X 12 X 18 tuuman kokoinen, lasinen yläosa | CD7QXG DSG-12G-132€6,316.04
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DSG-12G-144 Ruokakilpi, monikäyttöinen, 144 X 12 X 18 tuuman kokoinen, lasinen yläosa | CD7QXH DSG-12G-144€6,577.20
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DSG-12G-36 Food Shield, monikäyttöinen, 36 x 12 x 18 tuuman koko, lasilevy | CD7QXJ DSG-12G-36€4,472.43
ADVANCE TABCO DSG-12G-48 Ruokakilpi, monikäyttöinen, 48 X 12 X 18 tuuman kokoinen, lasinen yläosa | CD7QXK DSG-12G-48€4,600.43
ADVANCE TABCO DSG-12G-60 Ruokakilpi, monikäyttöinen, 60 X 12 X 18 tuuman kokoinen, lasinen yläosa | CD7QXL DSG-12G-60€5,133.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO GS-48-ruokakilpi, 49-3 / 4 X 21-7 / 8 X ​​22 tuuman koko, ilman ylähyllyä
€3,226.75 / yksikkö