ADVANCE TABCO FFTG-1248 lattiakaukalo, 48 X 12 X 4 tuumaa D, lasikuitu ritilä, Ss siiviläkori

Varastossa
Tuote: CD7TXM Malli: FFTG-1248

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,152.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFloat Drain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO FFTG-12108 lattiakaukalo, 108 X 12 X 4 tuuman D, lasikuitu ritilä | CD7TXF FFTG-12108€5,586.67
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FFTG-12120 lattiakaukalo, 120 X 12 X 4 tuuman D, lasikuituristikko | CD7TXG FFTG-12120€6,730.98
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FFTG-1224 lattiakaukalo, 24 X 12 X 4 tuumaa D, lasikuituristikko, Ss-siiviläkori | CD7TXH FFTG-1224€2,435.52
ADVANCE TABCO FFTG-1230 lattiakaukalo, 30 X 12 X 4 tuumaa D, lasikuituristikko, Ss-siiviläkori | CD7TXJ FFTG-1230€2,506.83
ADVANCE TABCO FFTG-1236 lattiakaukalo, 36 X 12 X 4 tuumaa D, lasikuituristikko, Ss-siiviläkori | CD7TXK FFTG-1236€2,578.13
ADVANCE TABCO FFTG-1242 lattiakaukalo, 42 X 12 X 4 tuuman D, lasikuituristikko, Ss siiviläkori | CD7TXL FFTG-1242€2,735.35
ADVANCE TABCO FFTG-1254 lattiakaukalo, 54 X 12 X 4 tuuman D, lasikuituristikko, Ss siiviläkori | CD7TXN FFTG-1254€3,408.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FFTG-1248 lattiakaukalo, 48 X 12 X 4 tuumaa D, lasikuitu ritilä, Ss siiviläkori
€3,152.00 / yksikkö