ADVANCE TABCO EG-2448 erikoisarvoiset lankahyllyt, 48 X 24 tuuman kokoiset raskaat, vihreä epoksipinnoitettu, NS

Varastossa
Tuote: CD7TGH Malli: EG-2448

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO EC-1424 Special Value Wire Hyllyt, 24 X 14 tuumaa Heavy Duty, kromattu viimeistely, Nsf | CD7RZR EY-1424€36.27
ADVANCE TABCO EC-1430 -erikoisjohtohylly, 30 x 14 tuuman kokoinen raskas, kromattu viimeistely, Nsf | CD7RZT EY-1430€42.00
ADVANCE TABCO EC-1436 Erikoisarvoiset lankahyllyt, 36 X 14 tuumaa, raskaat, kromattu pinta, Nsf | CD7RZU EY-1436€43.91
ADVANCE TABCO EC-1442 -erikoisjohtohyllyt, 42 x 14 tuuman kokoinen raskaaseen käyttöön, kromattu viimeistely, Nsf | CD7RZV EY-1442€45.82
ADVANCE TABCO EC-1448 -erikoisjohtohylly, 48 x 14 tuuman kokoinen raskas, kromattu viimeistely, Nsf | CD7RZW EY-1448€49.64
ADVANCE TABCO EC-1460 -erikoisjohtohylly, 60 X 14 tuuman kokoinen raskas, kromattu viimeistely, Nsf | CD7RZX EY-1460€55.36
ADVANCE TABCO EC-1472 -erikoisjohtohylly, 72 x 14 tuuman kokoinen raskas, kromattu viimeistely, Nsf | CD7RZY EY-1472€68.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO EG-2448 erikoisarvoiset lankahyllyt, 48 X 24 tuuman kokoiset raskaat, vihreä epoksipinnoitettu, NS
€68.73 / yksikkö