ADVANCE TABCO DISLCP-2 Jäähdytetty ruokakaivoyksikkö, pudotettava, jäähdytetty

Varastossa
Tuote: CD7QVB Malli: DISLCP-2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,003.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokakaivoyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)120.8
Laivan leveys (cm)41.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slim-sarja, mahtuu 2 12 tuuman x 20 tuuman pannupalaa jopa 6-1/4 tuumaa D

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DISLCP-2 Jäähdytetty ruokakaivoyksikkö, pudotettava, jäähdytetty
€2,003.40 / yksikkö