ADVANCE TABCO DCM-18-48 hylly, kattoasennettu, kaksikerroksinen, 48 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss

Varastossa
Tuote: CD7QTQ Malli: DCM-18-48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,312.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoasennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO CM-18-36 Hylly, kattoasennettu, yksikerroksinen, 36 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QJM CM-18-36€2,207.86
ADVANCE TABCO CM-18-48 -hylly, kattoon kiinnitettävä, yksitasoinen, 48 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QJN CM-18-48€2,367.65
ADVANCE TABCO CM-18-60 Hylly, kattoon asennettu, yksitasoinen, 60 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QJP CM-18-60€2,524.01
ADVANCE TABCO CM-18-72 Hylly, kattoasennettu, yksikerroksinen, 72 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QJQ CM-18-72€2,682.08
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO CM-18-84 Hylly, kattoasennettu, yksitasoinen, 84 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QJR CM-18-84€2,686.38
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO CM-18-96 Hylly, kattoasennettu, yksitasoinen, 96 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QJT CM-18-96€2,755.10
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DCM-18-36 Hylly, kattoasennettu, kaksikerroksinen, 36 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss | CD7QTP DCM-18-36€2,838.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DCM-18-48 hylly, kattoasennettu, kaksikerroksinen, 48 X 18 tuuman koko 1-5 / 8 tuumaa, Ss
€3,312.65 / yksikkö