ADVANCE TABCO DBS-2-tiskiallas, pudotettava, 2-kpt., 25-1/2 X 19 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QRT Malli: DBS-2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-2-tiskiallas, pudotettava, 2-kpt., 25-1/2 X 19 tuuman koko
€685.36 / yksikkö