ADVANCE TABCO CRSS10-72 voi telineeseen, matalan profiilin mobiilisuunnitteluun SS-alkuun

Varastossa
Tuote: CD7QPJ Malli: CRSS10-72

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipannu ja pannuteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)101.93
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)89.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CRSS10-72 voi telineeseen, matalan profiilin mobiilisuunnitteluun SS-alkuun
€1,378.84 / yksikkö