ADVANCE TABCO CRCI-36R-7 yhdistelmäjääkaappi, 7 piirin kylmälevy, 36 X 21 X 33 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QMA Malli: CRCI-36R-7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,956.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO CRCI-36L Combo -jäätelö, 36 X 21 X 33 Tuuman Koko | CD7QLX CRCI-36L€1,785.19
ADVANCE TABCO CRCI-36L-7 -yhdistelmäjääkaappi, 7 piirin kylmälevyä, 36 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QLY CRCI-36L-7€2,956.13
ADVANCE TABCO CRCI-36R Combo -jääkaappi, 36 X 21 X 33 Tuuman Koko | CD7QLZ CRCI-36R€1,785.19
ADVANCE TABCO CRCI-48L Combo -rintaliivi, 48 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QMB CRCI-48L€1,993.09
ADVANCE TABCO CRCI-48L-7 -jääkaappi, 7 piirikylmälevyä, 48 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QMC CRCI-48L-7€3,164.89
ADVANCE TABCO CRCI-48LR Combo -jäätelö, 48 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QMD CRCI-48LR€2,581.57
ADVANCE TABCO CRCI-48LR-7 -yhdistelmäjääkaappi, 7 piirin kylmälevyä, 48 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QME CRCI-48LR-7€3,753.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CRCI-36R-7 yhdistelmäjääkaappi, 7 piirin kylmälevy, 36 X 21 X 33 tuuman koko
€2,956.13 / yksikkö