ADVANCE TABCO CR-DB-12 kaksivaiheinen tehosekoitin, alaosa, 2 hyllyä tehosekoittimille, 12 x 26 x 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7QKJ Malli: CR-DB-12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlender-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CR-DB-12 kaksivaiheinen tehosekoitin, alaosa, 2 hyllyä tehosekoittimille, 12 x 26 x 33 tuumaa
€589.34 / yksikkö