ADVANCE TABCO Jääjäähdytteinen CPU-3-annostelutiski, 47-1 / 8 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QJZ Malli: CPU-3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,701.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan taulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)77.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO CPU-2 Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 31-13 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QJW CPU-2€1,314.41
ADVANCE TABCO CPU-2-BS Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 31-13 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QJX CPU-2-BS€3,265.40
ADVANCE TABCO CPU-2-DR Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 31-13 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QJY CPU-2-DR€3,441.52
ADVANCE TABCO CPU-3-BS Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 47-1 / 8 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QKA CPU-3-BS€3,872.78
ADVANCE TABCO CPU-3-DR Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 47-1 / 8 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QKB CPU-3-DR€4,125.35
ADVANCE TABCO CPU-4 Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 62-7 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QKC CPU-4€2,060.10
ADVANCE TABCO CPU-4-BS Jääjäähdytteinen annostelulaskuri, 62-7 / 16 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko | CD7QKD CPU-4-BS€4,580.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO Jääjäähdytteinen CPU-3-annostelutiski, 47-1 / 8 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko
€1,701.00 / yksikkö