ADVANCE TABCO BSR-60 lajittelupöytä, 60 X 30 tuumaa D leveä, 16 Ga 304 Ss

Varastossa
Tuote: CD7PZW Malli: BSR-60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,851.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO BSR-60 lajittelupöytä, 60 X 30 tuumaa D leveä, 16 Ga 304 Ss
€1,851.34 / yksikkö