ADVANCE TABCO BSR-48 lajittelupöytä, 48 X 30 tuumaa D leveä, 16 Ga 304 Ss

Varastossa
Tuote: CD7PZV Malli: BSR-48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,756.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO BSR-48 lajittelupöytä, 48 X 30 tuumaa D leveä, 16 Ga 304 Ss
€1,756.84 / yksikkö