ADVANCE TABCO B3-CPU-B jääjäähdytteinen kannettava ruokapöytä, 47-1 / 8 X 35 X 53 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7PVM Malli: B3-CPU-B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,067.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan taulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO B3-CPU-B jääjäähdytteinen kannettava ruokapöytä, 47-1 / 8 X 35 X 53 tuuman koko
€3,067.91 / yksikkö