ADVANCE TABCO B2-240-BS-SB Kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-7 / 8 X ​​35 X 53 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7PUX Malli: B2-240-BS-SB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,621.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)88.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO B2-120-B kannettava kuuman ruoan buffetpöytä, sähköinen, 31-13/16 X 35 x 53 tuumaa koko | CD7PUQ B2-120-B€3,531.72
ADVANCE TABCO B2-120-BS kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko | CD7PUR B2-120-BS€3,958.69
ADVANCE TABCO B2-120-BS-SB kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-7 / 8 X ​​35 X 53 tuuman koko | CD7PUT B2-120-BS-SB€4,621.91
ADVANCE TABCO B2-120-B-SB kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko | CD7PUU B2-120-B-SB€4,408.85
ADVANCE TABCO B2-240-B kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko | CD7PUV B2-240-B€3,531.72
ADVANCE TABCO B2-240-BS kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko | CD7PUW B2-240-BS€3,958.69
ADVANCE TABCO B2-240-B-SB kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko | CD7PUY B2-240-B-SB€4,408.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO B2-240-BS-SB Kannettava kuumaruokapöytä, sähköinen, 31-7 / 8 X ​​35 X 53 tuuman koko
€4,621.91 / yksikkö