ADVANCE TABCO 94-K5-11D kulma-pesuallas, 3-kp., Yksi 14 X 14 X 10 tuuman D-kulho, kaksi 10 X 14 X 10 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7PPJ Malli: 94-K5-11D

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,990.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)53.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-K5-11D kulma-pesuallas, 3-kp., Yksi 14 X 14 X 10 tuuman D-kulho, kaksi 10 X 14 X 10 tuuman D-kulhoa
€3,990.00 / yksikkö