ADVANCE TABCO 94-K4-24D kulma-pesuallas, 3-kpt., Kolme 24 x 24 X 12 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7PPH Malli: 94-K4-24D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,813.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 152.1
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)78.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-K4-24D kulma-pesuallas, 3-kpt., Kolme 24 x 24 X 12 tuuman D-kulhoa
€6,813.45 / yksikkö