ADVANCE TABCO 9-44-96-24R Scullery Sink oikealla tyhjennyslautalattialla | AF4MHE 9CEV2

ADVANCE TABCO 9-44-96-24R Kaivonpesuallas ja oikea tyhjennyslevyn lattia

Tuote: AF4MHE Malli: 9-44-96-24RRistiviite: 9CEV2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,666.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä4
Lukumäärä Asemat4
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus133 "
kokonaisleveys31 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5004
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)337.82
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF4ZJB 9RZ31 9-4-72-24R16 "x 20"101 "27 "€9,463.03
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-18R Regaline Sink, 4-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NQB 9-24-80-18R---€5,552.30
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-24R Regaline Sink, 4-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NQE 9-24-80-24R---€6,029.10
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-36R Regaline-allas, 4-Cpt., Oikea, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQH 9-24-80-36R---€6,103.84
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-18R Regaline-allas, 4-Cpt., Oikea, 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQV 9-4-72-18R---€5,220.70
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-36R Regaline Sink, 4-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-X X 16 Inch | CD7NQY 9-4-72-36R---€5,576.36
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-44-96-36R Regaline-allas, 4-Cpt., Oikea, 24 tuumaa F-To-B X 24 tuumaa | CD7NRP 9-44-96-36R---€8,306.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-44-96-24R Kaivonpesuallas ja oikea tyhjennyslevyn lattia
€10,666.96 / yksikkö