Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9068-1020 sovitinmetriikka Jiciin 7/8-14 M20 x 1.5 | AA7UWL 16P948

ADAPT-ALL 9068-1020 sovitinmetriikka Jiciin 7/8-14 M20 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UWL Malli: 9068-1020Ristiviite: 16P948

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunHopea
AsennusmateriaaliKolmiarvoinen kromi
Pituus1.8 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine6000 PSI
Metrinen kierteen kokoM20X1.5
KiertyyppiMies Metrinen Uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
ADAPT-ALL 9068-0410 -sovitin metrinen Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI€13.61
ADAPT-ALL 9068-0412 -sovitin metrinen Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI€15.59
ADAPT-ALL 9068-0414 -sovitin metrinen JIC 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI€19.48
ADAPT-ALL 9068-0612 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI€17.14
ADAPT-ALL 9068-0614 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI€13.94
ADAPT-ALL 9068-0616 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI€19.53
ADAPT-ALL 9068-0816 Sovitin, metrinen Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI€19.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9068-1020 sovitinmetriikka Jiciin 7/8-14 M20 x 1.5
€28.18 / yksikkö