Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9002-0812 Sovitin uros JIC-MBSPP 3/4-16 Suora 2 tuumaa | AH9JPP 39WD86

ADAPT-ALL 9002-0812 Sovitin Uros JIC-MBSPP 3/4-16 Suora 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9JPP Malli: 9002-0812Ristiviite: 39WD86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2"
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennustyyppiLetkueräPituusMax. TyöpaineHinta
ADAPT-ALL 9011-04-04 -sovitin 1/4 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HGL 19MR68 9011-04-04-4Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiSuoraan1 / 4 "Letkutovitin1.4 "-€12.00
ADAPT-ALL 9011-06-06 -sovitin 3/8 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HGM 19MR69 9011-06-06-6Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiSuoraan3 / 8 "Letkutovitin1.4 "-€17.67
ADAPT-ALL 9011-08-08 Adapteri 1/2 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HGN 19MR70 9011-08-08-8Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiSuoraan1 / 2 "Letkutovitin1.8 "-€19.62
ADAPT-ALL 9011-12-12 -sovitin 3/4 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HGP 19MR71 9011-12-12-12Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiSuoraan3 / 4 "Letkutovitin2"-€37.72
ADAPT-ALL 9063-04-04 Adapteri kyynärpää 1/4 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HGQ 19MR72 9063-04-04-4Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti90 asteen kyynärpää1 / 4 "Letkutovitin1.4 "-€14.56
ADAPT-ALL 9063-06-06 Adapteri kyynärpää 3/8 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HGR 19MR73 9063-06-06-6Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti90 asteen kyynärpää3 / 8 "Letkutovitin1.4 "-€19.15
ADAPT-ALL 9063-08-08 Adapteri kyynärpää 1/2 tuuman uros BSPT / uros JIC | AF6HHH 19MR74 9063-08-08-8Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti90 asteen kyynärpää1 / 2 "Letkutovitin1.8 "-€27.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9002-0812 Sovitin Uros JIC-MBSPP 3/4-16 Suora 2 tuumaa
€39.14 / yksikkö