Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 8801-42 vanteen tähtipyörän pultti poistolaitteen satiini | AB9QZN 2EVC8

ADAMS RITE 8801-42 vanteen tähtipyörän pultti ulostulolaitteen satiini

Varastossa
Tuote: AB9QZN Malli: 8801-42Ristiviite: 2EVC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€496.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Tähtipyörän pultti
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys42 "
Suorittaa loppuunSatiini
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelleVähintään 2 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.51
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
ADAMS RITE 8801-36 vanteen tähtipyörän pultti, ulostulolaite, luokka 1 | AB9QZM 2EVC6 8801-3636 "€496.91
ADAMS RITE 8701-36 Vanteen Tähtipyörän pultti Ulostulolaite Satiini | AB9QZQ 2EVD1 8701-3636 "€519.70
ADAMS RITE 8701-42 vanteen tähtipyörän pultti poistolaitteen satiini | AB9QZT 2EVD3 8701-4242 "€519.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 8801-42 vanteen tähtipyörän pultti ulostulolaitteen satiini
€496.91 / yksikkö