ADAM EQUIPMENT PT312-10GK Elektroninen lattiavaaka 4500kg / 10000 lb. | AG9FAQ 19YN60

ADAM EQUIPMENT PT312-10GK elektroninen lattiavaaka 4500kg/10000 lb.

Varastossa
Tuote: AG9FAQ Malli: PT312-10GKRistiviite: 19YN60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,800.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko kauko-osoittimella
SovellustilatPunnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta
Koko4500kg / 10,000 paunaa
YhteysportitRS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko1kg / 2 paunaa
KoteloMuovi
Mittayksikötkg, paunaa
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus47 13 / 64 "
kokonaisleveys47 13 / 64 "
Alustan materiaaliTimantti päällystetty teräs
VirtalähdeVerkkolaite, ladattava akku
AlaluokkaYleiskäyttöinen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen48 "
Pinnan leveyden punnitseminen48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.1944
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)123.01
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
ADAM EQUIPMENT PT112 + GK Elektroninen lattiavaaka 1000kg / 2500 lb. | AG9FAN 19YN58 PT112 + GK1000kg / 2500 paunaa0.2kg / 0.5 paunaa€1,740.62
ADAM-LAITTEET PT312-5GK Elektroninen lattiavaaka 3000kg/5000 lb. | AG9FAP 19YN59 PT312-5GK3000kg / 5000 paunaa0.5kg / 1 paunaa€1,800.93
ADAM EQUIPMENT PT112 + GKAM Elektroninen lattiavaaka 1000kg / 2500 lb | | AG9FAR 19YN61 PT112 + GKAM1000kg / 2500 paunaa0.2kg / 0.5 paunaa€1,929.61
ADAM EQUIPMENT PT312-5GKAM Elektroninen lattiavaaka 3000kg / 5000 lb. | AG9FAT 19YN62 PT312-5GKAM3000kg / 5000 paunaa0.5kg / 1 paunaa€2,039.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-10GK elektroninen lattiavaaka 4500kg/10000 lb.
€1,800.74 / yksikkö