ADAM EQUIPMENT LAB 124e Analyyttinen vaaka, 120G, digitaalinen, LCD | CH6PYX 61KJ52

ADAM EQUIPMENT LAB 124e analyyttinen vaaka, 120G, digitaalinen, LCD

Varastossa
Tuote: CH6PYX Malli: LAB 124eRistiviite: 61KJ52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,708.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance
Koko120g
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.0001g
KoteloABS Plastic
Kokonaiskorkeus13 3 / 8 "
Kokonaispituus14 5 / 8 "
kokonaisleveys8 7 / 8 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeAC Adapter
Pinnan syvyyden punnitseminen3 1 / 10 "
Pinnan leveyden punnitseminen3 1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

Luna-analyyttiset vaa'at, joissa on runsaasti ominaisuuksia ja toimintoja, sopivat perussovelluksiin ja monimutkaisiin sovelluksiin. Lunan tyylikkäässä LCD-näytössä on suuret, 24 mm:n numerot mustalla taustalla. Monikielinen tekstiominaisuus tekee Lunasta ihanteellisen eri alueiden käyttäjille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ADAM EQUIPMENT LAB 214e Analyyttinen vaaka, 210G, digitaalinen, LCD | CH6PYY 61KJ53 LAB 214e210g€3,170.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT LAB 124e analyyttinen vaaka, 120G, digitaalinen, LCD
€2,708.11 / yksikkö