Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 700100225 Kolmen palkin tasapainopainot musta teräs | AF6MVY 19YP05

ADAM EQUIPMENT 700100225 Kolmoispalkkipainot musta teräs

Varastossa
Tuote: AF6MVY Malli: 700100225Ristiviite: 19YP05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen palkin tasapainopainot
VäriMusta
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Laajenna TBB:n kapasiteetti 2610 grammaan tällä vastapainosarjalla. Sisältää (2) 295 gramman painoa ja (1) 147.5 gramman painoa tälle sarjalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ADAM EQUIPMENT 700100213 Kolmipalkki Balance Jalat Musta | AF6MVX 19YP04 700100213Triple Beam Balance -jalatValettu alumiini€55.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 700100225 Kolmoispalkkipainot musta teräs
€81.22 / yksikkö