ADAM EQUIPMENT 700100200 Scale Ramp sininen teräs | AF6MVR 19YN96

ADAM EQUIPMENT 700100200 Scale Ramppi Sininen teräs

Varastossa
Tuote: AF6MVR Malli: 700100200Ristiviite: 19YN96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€767.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Värisininen
Suorittaa loppuunTimanttilevy
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus47.2 "
kokonaisleveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kevytteräsramppi on 1200 mm leveä, ja se on loistava lisävaruste 12R PT -tasovaakaille. Se liitetään turvallisesti PT:hen helpottaakseen ja turvallisempaa käyttöä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 700100200 Scale Ramppi Sininen teräs
€767.73 / yksikkö