Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 3074010267 Liitäntä USB-kaapeli Harmaa Vinyyli | AF6MWA 19YP07

ADAM EQUIPMENT 3074010267 Liitäntä USB-kaapeli Harmaa vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6MWA Malli: 3074010267Ristiviite: 19YP07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntä USB-kaapeli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

USB cable allows for fast and accurate data transfer from the balances and scales to computers, printers and other devices.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 3074010267 Liitäntä USB-kaapeli Harmaa vinyyli
€102.35 / yksikkö