Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 3074010266 Rs232 Kaapeli Harmaa Vinyyli | AF6MVZ 19YP06

ADAM EQUIPMENT 3074010266 Rs232 kaapeli harmaa vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6MVZ Malli: 3074010266Ristiviite: 19YP06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRS232-kaapeli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliVinyyli
Kokonaispituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Null to Modem RS-232 -liitäntäkaapeli mahdollistaa viestinnän tulostimien ja tietokoneiden kanssa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 3074010266 Rs232 kaapeli harmaa vinyyli
€93.54 / yksikkö