Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L/LENSSI MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 lumenia 48 In | AB8RMY 26X694

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENSSI MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 In

Varastossa
Tuote: AB8RMY Malli: ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WHRistiviite: 26X694

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valonheitin
Värilämpötila.4000K
CRI83
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Korkeus2.5 "
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens6000
Lumenia wattia kohden80
Valopalkkien määrä1
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-20-30 astetta C
Jännite120/277
TakuuViiden vuoden rajoitettu takuu
Watts75
Leveys1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensWattsHinta
ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L / Linssi MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 In | AB8RMZ 26X695 ZL1N L24 3000LM L / Linssi MVOLT 40K WH24 "170021€183.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENSSI MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 In
€283.13 / yksikkö