ACUITY LITHONIA WT8 2 32 MVOLT GEB10IS loisteputkivalaisin T8 2 lamppua 58w | AC4XBT 31A155

LITHONIA LIGHTING WT8 2 32 MVOLT GEB10IS loisteputkivalaisin T8 2 lamppua 58w

Tuote: AC4XBT Malli: WT8 2 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 31A155

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteVälitön aloitus
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiPinta fluoresoiva
Valaisimen teho58
Korkeus3.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaalattu
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus48 "
LinssiAkryyli
Asennuspinta
Ehdotettu lampun tuotenumeroValmistaja Nro F32T8 / SXL / SPX41 / ECO
Jännite120/277
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: T8-seinäteline tai pinta-asennus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WT8 2 32 MVOLT GEB10IS loisteputkivalaisin T8 2 lamppua 58w