ACUITY LITHONIA VAP 232 WD Pysäköintihalli T8 78w 120-277v | AE8MWV 6ECL4

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Parkkihallin valaisin T8 78w 120-277v

Varastossa
Tuote: AE8MWV Malli: VAP 232 WDRistiviite: 6ECL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköintihalli
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiParkkihalli
Valaisimen teho78W
Korkeus4.125 "
Asumisen viimeistelyPoista valinta
Kotelopolykarbonaatti
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus54.75 "
Linssipolykarbonaatti
Asennuspinta
Ehdotettu lampun tuotenumero3 VK30
Jännite120 ja 277
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letku alas (65 psi)
    • Erityisominaisuudet: T8 Architectural Rough Service Fixture with Wide Distribution

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Parkkihallin valaisin T8 78w 120-277v
€332.40 / yksikkö