ACUITY LITHONIA TH 250S TB HSG -kotelo 250 W Hps | AC9FBW 3 Gt32

LITHONIA LIGHTING TH 250S TB HSG Kotelo 250 W hv

Varastossa
Tuote: AC9FBW Malli: TH 250S TB HSGRistiviite: 3GB32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu painolastikotelo
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 131 astetta F
LiitäntälaitekoteloValettu alumiini
Valaisimen teho300
Korkeus12.5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiHPS
Lampun watti250
OttelukoodiA
TyyppiHigh Bayn kotelot
Jännite120 ja 277
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.89
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TH 250S TB HSG Kotelo 250 W hv
€250.94 / yksikkö