ACUITY LITHONIA TE 400M M TB SCWA HSG Liitäntälaite suljettu High Bay Mh 400 W | AC9TRN 3JWG8

LITHONIA LIGHTING TE 400M M TB SCWA HSG Painolasti suljettu High Bay Mh 400 W

Varastossa
Tuote: AC9TRN Malli: TE 400M M TB SCWA HSGRistiviite: 3JWG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu painolastikotelo
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 131 astetta F
LiitäntälaitekoteloPainevalettu alumiini
Valaisimen teho452
Korkeus24.375 "
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhemaali
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiMH
Lampun watti400
OttelukoodiF
AsennustyyppiRiipus Mount
Socket Typemoguli
Ehdotettu lampun tuotenumero6XV25
TyyppiHigh Bayn kotelot
Jännite120 ja 277
Leveys17 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.87
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pulse Start

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TE 400M M TB SCWA HSG Painolasti suljettu High Bay Mh 400 W
€251.19 / yksikkö