Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SQ24 Ripustimen kääntövarsi | AC9EVJ 3GA80

LITHONIA LIGHTING SQ24 ripustin kääntyvä varsi

Varastossa
Tuote: AC9EVJ Malli: SQ24Ristiviite: 3GA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren ripustin
Suorittaa loppuunTERÄS
Asumisen viimeistelyTeräs
Pituus24 "
OttelukoodiF
TyyppiKääntyvä varsi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Grid T Cieling Mount

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SQ24 ripustin kääntyvä varsi
€43.31 / yksikkö