Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SB 2 17 MV Koristeelliset huiluvalot 2 Lamppu F17t8 | AE8BLF 6CGC0

LITHONIA LIGHTING SB 2 17 MV koristehuilut valaisimet 2 lamppu F17t8

Varastossa
Tuote: AE8BLF Malli: SB 2 17 MVRistiviite: 6CGC0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennuskiinnike
Ympäristön lämpötila Alue10-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiNeliön korin kääri
Valaisimen teho17
Korkeus2.875 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti17
Pituus24 "
MetallimittariTeräs
Asennuspinta
Jännite120-277
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tasapohjainen diffuusori

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SB 2 17 MV koristehuilut valaisimet 2 lamppu F17t8
€156.07 / yksikkö