ACUITY LITHONIA RK1 TWHGL U lasilinssi tiivisteellä AG9VQX 22NF69

LITHONIA LIGHTING RK1 TWHGL U lasilinssi tiivisteellä

Varastossa
Tuote: AG9VQX Malli: RK1 TWHGL URistiviite: 22NF69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasilinssi tiivisteellä
Sopii tuotemerkkiinLithonia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.247
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)37.85
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Lithonia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING RK1 TWHGL U lasilinssi tiivisteellä
€191.34 / yksikkö